ProductPage

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Serie 451tGFO Edelstahl vollhub Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Hochleuchtende Edelstahl-Absicherung.
Der Einstelldruck kann vor Ort eingestellt und versiegelt werden.

Anwendung

  • Neutrale und nicht neutrale Medien in Systemen ohne Gegendruck:
  • Gase.
  • Luft.
  • Dämpfe.
  • Dampf (je nach Version und der hierin verwendeten Dichtung).
  • Flüssigkeiten unter dem Siedepunkt bei Atmosphärendruck.

Optionen
Ausführung: Federbelastet
Bauform: Eckform
Einstellbereich (bar): von 0.5 bis 0.7
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich Eintritt 3/4" BSPP Austritt 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich Eintritt 3/4" BSPP Austritt 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547219
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 1.1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547222
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 1.1/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547221
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich Eintritt 1/2" BSPP Austritt 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich Eintritt 1/2" BSPP Austritt 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547218
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547223
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547220
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Ausführung: Federbelastet
Bauform: Eckform
Einstellbereich (bar): von 0.5 bis 0.7
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)