ProductPage

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze vollhub Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bronzene hochleuchtende Absicherung.
Der Einstelldruck kann vor Ort eingestellt und versiegelt werden.

Anwendung

  • Neutrale und nicht neutrale Medien in Systemen ohne Gegendruck:
  • Gase.
  • Luft.
  • Dämpfe.
  • Dampf (je nach Version und der hierin verwendeten Dichtung).
  • Flüssigkeiten unter dem Siedepunkt bei Atmosphärendruck.

Optionen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Bronze
Material Gehäuse Austrittseite: Bronze
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Außengewinde (BSPP)
Einstellbereich (bar): von 0.5 bis 25
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: PTFE
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547210
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 3/4" BSPP Austritt 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 3/4" BSPP Austritt 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547211
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 1" BSPP Austritt 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 1" BSPP Austritt 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547212
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 1.1/4" BSPP Austritt 1.1/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 1.1/4" BSPP Austritt 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547214
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 1.1/2" BSPP Austritt 1.1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 1.1/2" BSPP Austritt 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547216
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 2" BSPP Austritt 2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1553 Serie 851tGFO Bronze/PTFE gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,5 - 25,0 barg Eintritt 2" BSPP Austritt 2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13547217
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Bronze
Material Gehäuse Austrittseite: Bronze
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Außengewinde (BSPP)
Einstellbereich (bar): von 0.5 bis 25
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: PTFE
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)