ProductPage

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl vollhub Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Besonderheiten

  • Standardmäßig öl- und fettfrei in Bezug auf Anwendungen mit Sauerstoff ausgeführt.
  • Kombination mit Wechselventil.

Anwendung

Flüssiggase wie LNG, CO2, LAr.
Absicherung von Leitungssystemen und Behältern für Transport und Lagerung.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Ausführung: Federbelastet
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Außengewinde (BSPP)
Einstellbereich (bar): von 0.2 bis 70
Abblaseigenschaften: Vollhub
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: PTFE
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 1/4" BSPP Austritt 3/8" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 1/4" BSPP Austritt 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987758
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg 3/8" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987759
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 3/8" BSPP Austritt 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 3/8" BSPP Austritt 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987760
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987761
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987762
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987763
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 3/4" BSPP Austritt 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 3/4" BSPP Austritt 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987764
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12242 Edelstahl/PTFE Hebel Einstellbereich 0,2 - 70 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987765
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Ausführung: Federbelastet
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Außengewinde (BSPP)
Einstellbereich (bar): von 0.2 bis 70
Abblaseigenschaften: Vollhub
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: PTFE
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)