ProductPage

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl vollhub Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Flüssiggase wie LNG, CO2, LAr.
Absicherung von Leitungssystemen und Behältern für Transport und Lagerung.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Ausführung: Federbelastet
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Außengewinde (BSPP)
Einstellbereich (bar): von 0.2 bis 70
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: PTFE
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 1/4" BSPP Austritt 3/8" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 1/4" BSPP Austritt 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987742
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 3/8" BSPP Austritt 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 3/8" BSPP Austritt 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987744
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg 3/8" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987743
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987745
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987746
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 3/4" BSPP Austritt 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg Eintritt 3/4" BSPP Austritt 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987748
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987747
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12987749
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Ausführung: Federbelastet
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Außengewinde (BSPP)
Einstellbereich (bar): von 0.2 bis 70
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: PTFE
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)