ProductPage

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl frei abblasend höhe Leistung Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Ausführung
Bauform
Nennweite Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Dichtung
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1.1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 14058862
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 14058860
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 14058859
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1.1/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 14058861
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 2" BSPP ERIKS Artikelnr. 14058863
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/FPM frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 14058858
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/NBR frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/NBR frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12386991
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/NBR frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/NBR frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12386992
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/NBR frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/NBR frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12387003
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Ausführung
Bauform
Nennweite Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Dichtung
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)