ProductPage

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Gusseisen vollhub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.

Anwendung

  • Dämpfe
  • Dampf
  • Gase.
  • Flüssigkeiten (bei großen Mengen).

    Technische Informationen
    Genehmigung
    Optionen
    Tabellen
    Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
    Bauform: Eckform
    Material Gehäuse Einlassseite: Grauguss
    Material Gehäuse Austrittseite: Grauguss
    Nennweite Einlassseite
    Anschluss Einlassseite: Flansch
    Druckstufe Einlassseite: PN16
    Einstellbereich (bar)
    Abblaseigenschaften: Vollhub
    Ventildurchlass (mm)
    Ventilstößel: Geschlossen
    Gasdichte Kappe: Ja
    Federkappe geschlossen: Ja
    Dichtung: Metall
    Filter löschen (91 der 91 angezeigten Artikel)
    Anzahl pro Seite   
    Nächster
    Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,52 - 1,0 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,52 - 1,0 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477758

    Katalog Artikelnr 1: 12.901

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
    Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 1,05 - 1,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 1,05 - 1,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477759

    Katalog Artikelnr 1: 12.901

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
    Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,2 - 0,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,2 - 0,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477757

    Katalog Artikelnr 1: 12.901

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
    Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 4,6 - 8,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 4,6 - 8,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477762

    Katalog Artikelnr 1: 12.901

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
    Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 2,55 - 4,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 2,55 - 4,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477761

    Katalog Artikelnr 1: 12.901

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
    Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 1,55 - 2,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 1,55 - 2,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477760

    Katalog Artikelnr 1: 12.901

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
    Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 8,6 - 16,0 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 8,6 - 16,0 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477763

    Katalog Artikelnr 1: 12.901

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
    Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,52 - 1,0 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,52 - 1,0 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13477764

    Katalog Artikelnr 1: 12.901

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
    Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,2 - 0,5 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,2 - 0,5 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13481896

    Katalog Artikelnr 1: 12.901

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
    Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 2,05 - 2,7 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 566 Serie 12.901 Grauguss geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 2,05 - 2,7 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13477767

    Katalog Artikelnr 1: 12.901

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
    Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
    Bauform: Eckform
    Material Gehäuse Einlassseite: Grauguss
    Material Gehäuse Austrittseite: Grauguss
    Nennweite Einlassseite
    Anschluss Einlassseite: Flansch
    Druckstufe Einlassseite: PN16
    Einstellbereich (bar)
    Abblaseigenschaften: Vollhub
    Ventildurchlass (mm)
    Ventilstößel: Geschlossen
    Gasdichte Kappe: Ja
    Federkappe geschlossen: Ja
    Dichtung: Metall
    Filter löschen (91 der 91 angezeigten Artikel)
    Anzahl pro Seite   
    Nächster