ProductPage

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl vollhub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Hochleuchtende Sicherheitseinrichtungen werden hauptsächlich für Schwaden (wie Dampf) und Gase eingesetzt. Bei großen Mengen auch für Flüssigkeiten zu verwenden.
Entwurf gemäß EN ISO4126-1, TRD421 und AD2000-A2
Art der Zulassungen: TÜV, PED, DNV

Optionen:

O-Ring im Ventil: EPDM, Neopren (CR) oder FKM (FPM).
- Edelstahlbalg.

Werkstoff Gehäuse: Stahl 1.0619

PN40 / Flanschauslass PN16
Geschlossene Federkappe, geschlossener Ventilstößel

Anwendung

  • Dämpfe.
  • Dampf.
  • Gase
  • Bei großen Mengen auch für Flüssigkeiten zu verwenden.

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (124 der 124 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 10,0 - 20,0 barg Eintritt PN40 DN15 Austritt PN16 DN25 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 10,0 - 20,0 barg Eintritt PN40 DN15 Austritt PN16 DN25 ERIKS Artikelnr. 13392826
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 8,6 - 19,0 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 8,6 - 19,0 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12616907
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 0,52 - 1,00 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 0,52 - 1,00 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12616902
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 28,1 - 35,0 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 28,1 - 35,0 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12616909
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 4,6 - 8,5 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 4,6 - 8,5 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12616906
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 0,2 - 0,5 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 0,2 - 0,5 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12616901
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 1,55 - 2,50 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 1,55 - 2,50 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12616904
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 19,1 - 28,0 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 19,1 - 28,0 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12616908
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 1,05 - 1,50 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 1,05 - 1,50 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12616903
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 2,55 - 4,50 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15600 Serie 35.901 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstelbereich 2,55 - 4,50 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12616905
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (124 der 124 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster