ProductPage

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil 12.911 Gusseisen vollhub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.

Anwendung

  • Dämpfe
  • Dampf
  • Gase.
  • Flüssigkeiten (bei großen Mengen).

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Grauguss
Material Gehäuse Austrittseite: Grauguss
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN16
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Filter löschen (97 der 97 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 1,55 - 2,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 1,55 - 2,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12559939
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 8,6 - 16 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 8,6 - 16 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12559943
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 0,52 - 1,0 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 0,52 - 1,0 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12559937
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 2,55 - 4,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 2,55 - 4,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12559940
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 4,6 - 8,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 4,6 - 8,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12559942
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 1,05 - 1,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 1,05 - 1,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12559938
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 0,2 - 0,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 0,2 - 0,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 12559936
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 3,7 - 5,0 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 3,7 - 5,0 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 12559951
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 0,52 - 1,0 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 0,52 - 1,0 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 12559945
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 5,1 - 9,0 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 12.911 Grauguss gasdicht Einstellbereich 5,1 - 9,0 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 12559952
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Grauguss
Material Gehäuse Austrittseite: Grauguss
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN16
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Filter löschen (97 der 97 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster