ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Zusätzliche Gewichtseinsparung einer leichteren Ausführung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

  • Maschinenräume
  • Geräte- und Maschinenbau
  • Transportleitungen
Besonderheiten
  • Zugfeste Rohrkupplung
  • Geeignet für Metallrohre

Vorratsartikel
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (46 der 46 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 26.9mm-26.9mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 26.9mm-26.9mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 13454410
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 30mm-30mm Länge: 67mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 30mm-30mm Länge: 67mm ERIKS Artikelnr. 13454411
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 30mm-30mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 30mm-30mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454386
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454387
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 67mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 67mm ERIKS Artikelnr. 13454412
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 38mm-38mm Länge: 71mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 38mm-38mm Länge: 71mm ERIKS Artikelnr. 13454413
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454389
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 71mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 71mm ERIKS Artikelnr. 13454414
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 44.5mm-44.5mm Länge: 71mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 44.5mm-44.5mm Länge: 71mm ERIKS Artikelnr. 13454415
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454391
Vorratsartikel
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (46 der 46 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster