ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Nicht zugfeste Rohrkupplungen für alle Rohrmaterialien. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5° und eine axiale Bewegung von 5mm. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

  • Wasserverteilung
  • Gasleitungen
  • Kühlwasser
Besonderheiten
  • Flexible Rohrkupplung
  • Geeignet sowohl für Kunststoff- als auch für Metallrohre
  • Kompensation von Längenänderungen

Tabellen
Form: Nicht zugresistent
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813690
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 54mm-54mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 54mm-54mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813691
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813693

Katalog Artikelnr 1: EC055230060GE17

Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 84mm-84mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 84mm-84mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813694
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813695

Katalog Artikelnr 1: EC055230088GE17

Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 104mm-104mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 104mm-104mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813696
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 108mm-108mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 108mm-108mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813697
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813698
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 139.7mm-139.7mm Länge: 107mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 139.7mm-139.7mm Länge: 107mm ERIKS Artikelnr. 11813700
Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 159mm-159mm Länge: 107mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5523 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN16 159mm-159mm Länge: 107mm ERIKS Artikelnr. 11813701
Form: Nicht zugresistent
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster