ProductPage

SPIRAX SARCO Thermostatische Kondensatableiter Typ 984 Serie BPT13 Messing Schraubkupplung Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Bauform: Eckform
Nennweite: 1/2" (15)
Anschluss: Innen- und Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Unterkühlung (°C): 12
Material Gehäuse: Messing
Material Einsatz: Edelstahl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Thermostatische Kondensatableiter Typ 984 Serie BPT13UAX Messing maximum Druckdifferenz 13 bar 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Thermostatische Kondensatableiter Typ 984 Serie BPT13UAX Messing maximum Druckdifferenz 13 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811861

Katalog Artikelnr 1: EC0098401/2L408

Vorratsartikel
Bauform: Eckform
Nennweite: 1/2" (15)
Anschluss: Innen- und Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Unterkühlung (°C): 12
Material Gehäuse: Messing
Material Einsatz: Edelstahl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)