ProductPage

ADCAPURE Thermostatische Kondensatableiter Typ 8983 Serie TSS7 Edelstahl kompakte Ausführung Tri-clamp ASME BPE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Serie AdcaPure TSS7 umfasst einen thermostatischen Kondensatableiter und Entlüfter aus Edelstahl, der speziell für den Einsatz in Dampfsystemen mit sauberem Dampf oder Reindampf in u. a. Dampfreaktoren, Sterilisatoren und Dampfverteilungsleitungen entwickelt wurde.
Das kompakte Design der Serie TSS7 eignet sich ideal für den Einsatz in Reindampfleitungen mit begrenztem Platz.

Anwendung

  • Sauberer Dampf (Lebensmittelindustrie).
  • Reiner Dampf (pharmazeutische Industrie).

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Technische Informationen
Tabellen
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Anschluss: Tri-clamp
Druckstufe Artikel: PN10
Unterkühlung (°C): 5
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Einsatz: Edelstahl 316L (1.4404)
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8983 Serie TSS7 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8983 Serie TSS7 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14517623
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8983 Serie TSS7 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 1" ADCAPURE Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8983 Serie TSS7 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr. 14517625
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8983 Serie TSS7 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 3/4" ADCAPURE Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8983 Serie TSS7 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 3/4" ERIKS Artikelnr. 14517624
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Anschluss: Tri-clamp
Druckstufe Artikel: PN10
Unterkühlung (°C): 5
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Einsatz: Edelstahl 316L (1.4404)
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)