ProductPage

ADCAPURE Thermostatische Kondensatableiter Typ 8982 Serie TSS6 Edelstahl Anschweißende ASME BPE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Serie AdcaPure TSS6 umfasst einen aus Edelstahl bestehenden thermostatischen Kondensatableiter und Entlüfter, der speziell für den Einsatz in Dampfsystemen mit sauberem Dampf oder Reindampf in u. a. Dampfreaktoren, Sterilisatoren und Dampfverteilungsleitungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz in Reindampfleitungen eignet.

Anwendung

  • Sauberer Dampf (Lebensmittelindustrie).
  • Reiner Dampf (pharmazeutische Industrie).

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Technische Informationen
Tabellen
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Anschluss: Laseind
Druckstufe Artikel: PN10
Unterkühlung (°C): 5
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Einsatz: Edelstahl 316L (1.4404)
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8982 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Schweissende 1/2" ADCAPURE Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8982 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Schweissende 1/2" ERIKS Artikelnr. 14517629
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8982 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Schweissende 1" ADCAPURE Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8982 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Schweissende 1" ERIKS Artikelnr. 14517631
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8982 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Schweissende 3/4" ADCAPURE Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8982 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Schweissende 3/4" ERIKS Artikelnr. 14517630
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Anschluss: Laseind
Druckstufe Artikel: PN10
Unterkühlung (°C): 5
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Einsatz: Edelstahl 316L (1.4404)
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)