Die ADCA Serie UTS22 ist ein wartungsfreier thermostatischer Edelstahl Kondensatableiter, und wurde speziell für Anwendungen in Prozessen mit Kochkesseln, Sterilisatoren, Lebensmittel-, Chemie- und Waschanlagen entwickelt. Mit dem universellen 'Swivel Connector' ist dieser thermostatische Kondensatableiter schnell austauschbar.
Anwendung
Sattdampf.
Mäßig überhitzter Dampf.
Technische Informationen
Thermostat type S - 10 °C Unterkühlung (standard).
Funktioniert mit mäßig überhitztem Dampf.
Leitet das Kondensat annähernd auf Dampftemperatur ab.
Ausgezeichnete Entlüftung.
Optionen
Thermostat Typ H - 5 °C Unterkühlung.
Thermostat Typ L - 30 °C Unterkühlung.
Niedrige Kapazität Ausführung.
Tabellen
Kapazitätstabelle1 im kg/h
Modell
dP 0,2 bar
dP 0,3 bar
dP 0,5 bar
dP 1 bar
dP 1,5 bar
dP 2 bar
dP 3 bar
dP 4 bar
dP 6 bar
dP 8 bar
dP 10 bar
dP 13 bar
dP 15 bar
dP 20 bar
dP 22 bar
UTS222
70
120
140
255
330
385
455
510
600
670
700
720
750
775
795
UTS22LC2
45
55
70
95
125
135
180
200
270
315
330
360
370
405
415
1 Die angegebenen Kapazitäten betreffen Kondensat bei 10 ºC unter der Sattdampftemperatur (Standard Typ-S Thermostat).
2 Die Kapazitäten für kaltes Kondesatabfluss bei 20 ºC sind zwei- bis dreimal so groß.