ProductPage

ADCA Thermostatische Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl Innengewinde ISO 7/1 Rp

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Serie ADCA TSS22 umfasst einen thermostatischen Kondensatableiter und Entlüfter mit Druckausgleich, der speziell für den Einsatz in Prozessgeräten wie Sterilisatoren und anderen Autoklaven, Kochkesseln sowie Lebensmittel-, Chemie- und Waschanlagen entwickelt wurde.
Das einfache und kompakte Design dieses Kondensatableiters eignet sich sehr gut für diese Anwendungsbereiche, insbesondere wenn ein Kondensatableiter benötigt wird, der aus Edelstahl besteht.

Anwendung

  • Sattdampf.
  • Mäßig überhitzter Dampf.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Nennweite
Anschluss: Binnendraad
Druckstufe Artikel: PN25
Unterkühlung (°C)
Material Gehäuse: Edelstahl 304 (1.4301)
Material Einsatz: Edelstahl
Mit eingebautem Filter: Ja
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ H 1/2" BSP ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ H 1/2" BSP ERIKS Artikelnr. 12997368
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ S 1/2" BSP ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ S 1/2" BSP ERIKS Artikelnr. 12723491
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ L 1/2" BSP ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ L 1/2" BSP ERIKS Artikelnr. 12952764
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ H 1/4" BSP ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ H 1/4" BSP ERIKS Artikelnr. 12995192
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ S 1/4" BSP ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ S 1/4" BSP ERIKS Artikelnr. 12723489
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ L 1/4" BSP ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ L 1/4" BSP ERIKS Artikelnr. 12997371
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ S 1" BSP ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ S 1" BSP ERIKS Artikelnr. 12723493
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ S 3/4" BSP ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ S 3/4" BSP ERIKS Artikelnr. 12723492
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ S 3/8" BSP ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ S 3/8" BSP ERIKS Artikelnr. 12723490
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Nennweite
Anschluss: Binnendraad
Druckstufe Artikel: PN25
Unterkühlung (°C)
Material Gehäuse: Edelstahl 304 (1.4301)
Material Einsatz: Edelstahl
Mit eingebautem Filter: Ja
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)