ProductPage

ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062E Serie DT46 Stahl Flansch EN 1092-1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Adca-Serie DT46 ist ein kompakter und leichter thermodynamischer Kondensatableiter, der sich leicht installieren lässt. Der DT46 eignet sich hervorragend für Anwendungen inHochdrucksystemen, zur Entwässerung von Hauptdampfleitungen, Wasserabscheidern und kritischen Begleitheizungen, bei denen das Kondensat direkt abgeleitet werden muss.
Die Isolierabdeckung gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb und macht den Kondensatableiter besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Wetterbedingungen wie Regen und Wind den normalen Betrieb beeinträchtigen können.
Die DT46-Serie hat nur ein bewegliches Teil und bietet einen großen Betriebsbereich ohne Anpassung.

Anwendung

  • Sattdampf.
  • Überhitzter Dampf.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Kapazitätsausführung: LC
Mit automatischem Entlüfter: Ja
Mit eingebautem Filter: Ja
Material Gehäuse: Stahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 32 bar niedrige Kapazität PN40 DN15 ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 32 bar niedrige Kapazität PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13034048
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 32 bar niedrige Kapazität PN40 DN20 ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 32 bar niedrige Kapazität PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 13275355
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 32 bar niedrige Kapazität PN40 DN25 ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 32 bar niedrige Kapazität PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 13177267
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Kapazitätsausführung: LC
Mit automatischem Entlüfter: Ja
Mit eingebautem Filter: Ja
Material Gehäuse: Stahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

Adca Serie DF15 Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung von thermodynamischen, thermostatischen und Glockenkondensatableitern mit offenem Ausgang. Der ADCA-Schalldämpfer dämpft nicht nur den Geräuschpegel um circa 80 %, sondern vermindert auch die Erosion in den unterliegenden Leitungssystemen.