ProductPage

SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062 Serie TD32F Edelstahl Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Tabellen
Bauform: Gerade
Anschluss: Flansch
Nennweite
Kapazitätsausführung
Mit automatischem Entlüfter
Mit eingebautem Filter: Ja
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062 Serie TD32F Edelstahl maximum Druckdifferenz 32 bar höhe Kapazität automatische Entlüftung PN40 DN15 SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062 Serie TD32F Edelstahl maximum Druckdifferenz 32 bar höhe Kapazität automatische Entlüftung PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 11811973

Katalog Artikelnr 1: EC010620015R1QQ

Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062 Serie TD32F Edelstahl maximum Druckdifferenz 32 bar niedrige Kapazität PN40 DN15 SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062 Serie TD32F Edelstahl maximum Druckdifferenz 32 bar niedrige Kapazität PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 11811974

Katalog Artikelnr 1: EC010620015R1VQ

Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062 Serie TD32F Edelstahl maximum Druckdifferenz 32 bar höhe Kapazität PN40 DN20 SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062 Serie TD32F Edelstahl maximum Druckdifferenz 32 bar höhe Kapazität PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 11811978

Katalog Artikelnr 1: EC010620020R18Q

Bauform: Gerade
Anschluss: Flansch
Nennweite
Kapazitätsausführung
Mit automatischem Entlüfter
Mit eingebautem Filter: Ja
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)