ProductPage

ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054E 1054E Serie DT46 Stahl Innengewinde ASME B1.20.1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Serie ADCA DT46 umfasst einen kompakten und leichten thermodynamischen Kondensattopf, der einfach zu installieren ist.
Der DT46 eignet sich ideal für die Verwendung in Hochdrucksystemen, für die Entwässerung von Hauptdampfleitungen, Wasserabscheider und kritische Dampfbegleitheizungen, bei denen Kondensat sofort abgelassen werden muss.
Die Isolierabdeckung sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb und dafür, dass der Kondensatableiter besonders geeignet für Anwendungsbereiche ist, in denen Wetterbedingungen wie Regen und Wind den normalen Betrieb beeinträchtigen können.
Die Serie DT46 hat nur ein bewegliches Bestandteil und bietet einen großen Betriebsbereich, ohne angepasst werden zu müssen.

Anwendung

  • Sattdampf.
  • Überhitzter Dampf.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Kapazitätsausführung: LC
Mit automatischem Entlüfter: Ja
Mit eingebautem Filter: Ja
Material Gehäuse: Stahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 46 bar niedrige Kapazität PN100 1/2" NPT ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 46 bar niedrige Kapazität PN100 1/2" NPT ERIKS Artikelnr. 13280228
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 46 bar niedrige Kapazität PN100 1" NPT ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 46 bar niedrige Kapazität PN100 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13280225
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 46 bar niedrige Kapazität PN100 3/4" NPT ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 46 bar niedrige Kapazität PN100 3/4" NPT ERIKS Artikelnr. 13280227
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Kapazitätsausführung: LC
Mit automatischem Entlüfter: Ja
Mit eingebautem Filter: Ja
Material Gehäuse: Stahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

Adca Serie DF15 Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung von thermodynamischen, thermostatischen und Glockenkondensatableitern mit offenem Ausgang. Der ADCA-Schalldämpfer dämpft nicht nur den Geräuschpegel um circa 80 %, sondern vermindert auch die Erosion in den unterliegenden Leitungssystemen.