ProductPage

SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie TD52M Edelstahl Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Tabellen
Bauform: Gerade
Anschluss: Innengewinde (BSPT)
Nennweite: 1" (25)
Kapazitätsausführung: SC
Mit automatischem Entlüfter: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie TD52M Edelstahl maximum Druckdifferenz 42 bar normale Kapazität PN63 1" BSPT SPIRAX SARCO Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1044 Serie TD52M Edelstahl maximum Druckdifferenz 42 bar normale Kapazität PN63 1" BSPT ERIKS Artikelnr. 11811949

Katalog Artikelnr 1: EC010440001R102

Bauform: Gerade
Anschluss: Innengewinde (BSPT)
Nennweite: 1" (25)
Kapazitätsausführung: SC
Mit automatischem Entlüfter: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)