ProductPage

ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ: 5935E Serie: FLT Stahl maximum Druckdifferenz 32 bar Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

ADCA Schwimmer Kondensatableiter sind universell in allen Dampfsystemen einsetzbar. Der Schwimmermechanismus garantiert den direkten Kondensatabfluss beim Dampftemperatur. Es gibt also keine Verstopfung oder Unterkühlung, wodurch eine maximale Wärmeübertragung in Ihrem Wärmetauscher stattfindet. Durch die integrierte Bimetall-Entlüftung leiten die ADCA Schwimmer Kondensatableiter die Luft und andere nicht kondensierbare Gase im System während des Starts schnell ab, was die Aufwärmzeit erheblich verkürzt. Durch die modulierende Wirkung des Schwimmers sind die ADCA Schwimmer Kondensatableiter unempfindlich gegenüber plötzlichen Leistungs- oder Druckänderungen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie die Durchflussrichtung selbst einstellen können; sowohl von links nach rechts und vice versa, als nach vertikal.

Anwendung

Universell einsetzbar zur direkten Ableitung großer Kondensatmengen unter anderem in:

  • Wärmetauscher.
  • Lufterhitzer.
  • Gegenstromgeräte.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Druckstufe Artikel: PN40
Kapazitätsausführung
Maximaler Differenzdruck (bar): 32
Material Gehäuse: Stahl
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung: rechts → links
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN15 ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 14257630
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN20 ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 14257631
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN25 ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 14257633
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN25 ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 14257632
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT37 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN40 ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT37 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 14257634
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT39 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN50 ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT39 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 14257636
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT37 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN50 ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5935E Serie FLT37 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 14257635
Vorratsartikel
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Druckstufe Artikel: PN40
Kapazitätsausführung
Maximaler Differenzdruck (bar): 32
Material Gehäuse: Stahl
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung: rechts → links
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)