ProductPage

ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ: 5135E Serie: FLT Stahl maximum Druckdifferenz 32 bar Innengewinde

Produktdokumentation

ADCA Schwimmer Kondensatableiter sind universell in allen Dampfsystemen einsetzbar. Der Schwimmermechanismus garantiert den direkten Kondensatabfluss beim Dampftemperatur. Es gibt also keine Verstopfung oder Unterkühlung, wodurch eine maximale Wärmeübertragung in Ihrem Wärmetauscher stattfindet. Durch die integrierte Bimetall-Entlüftung leiten die ADCA Schwimmer Kondensatableiter die Luft und andere nicht kondensierbare Gase im System während des Starts schnell ab, was die Aufwärmzeit erheblich verkürzt. Durch die modulierende Wirkung des Schwimmers sind die ADCA Schwimmer Kondensatableiter unempfindlich gegenüber plötzlichen Leistungs- oder Druckänderungen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie die Durchflussrichtung selbst einstellen können; sowohl von links nach rechts und vice versa, als nach vertikal.

Anwendung

Universell einsetzbar zur direkten Ableitung großer Kondensatmengen unter anderem in:

  • Wärmetauscher.
  • Lufterhitzer.
  • Gegenstromgeräte.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Kapazitätsausführung
Maximaler Differenzdruck (bar): 32
Material Gehäuse: Stahl
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung: rechts → links
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5135E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1/2" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5135E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1/2" BSP ERIKS Artikelnr. 14257600
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5135E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5135E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr. 14257603
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5135E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5135E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr. 14257602
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5135E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 3/4" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5135E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 32 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 3/4" BSP ERIKS Artikelnr. 14257601
Vorratsartikel
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Kapazitätsausführung
Maximaler Differenzdruck (bar): 32
Material Gehäuse: Stahl
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung: rechts → links
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)