ProductPage

ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ: 5134E Serie: FLT Stahl maximum Druckdifferenz 21 bar Innengewinde

Produktdokumentation

ADCA Schwimmer Kondensatableiter sind universell in allen Dampfsystemen einsetzbar. Der Schwimmermechanismus garantiert den direkten Kondensatabfluss beim Dampftemperatur. Es gibt also keine Verstopfung oder Unterkühlung, wodurch eine maximale Wärmeübertragung in Ihrem Wärmetauscher stattfindet. Durch die integrierte Bimetall-Entlüftung leiten die ADCA Schwimmer Kondensatableiter die Luft und andere nicht kondensierbare Gase im System während des Starts schnell ab, was die Aufwärmzeit erheblich verkürzt. Durch die modulierende Wirkung des Schwimmers sind die ADCA Schwimmer Kondensatableiter unempfindlich gegenüber plötzlichen Leistungs- oder Druckänderungen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie die Durchflussrichtung selbst einstellen können; sowohl von links nach rechts und vice versa, als nach vertikal.

Anwendung

Universell einsetzbar zur direkten Ableitung großer Kondensatmengen unter anderem in:

  • Wärmetauscher.
  • Lufterhitzer.
  • Gegenstromgeräte.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Anschluss: Binnendraad
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Kapazitätsausführung
Maximaler Differenzdruck (bar): 21
Material Gehäuse: Stahl
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung: rechts → links
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5134E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 21 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1/2" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5134E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 21 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1/2" BSP ERIKS Artikelnr. 14257596
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5134E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 21 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5134E Serie FLT35 Stahl maximum Differenzdruck 21 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr. 14257599
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5134E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 21 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5134E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 21 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr. 14257598
Schwimmer Kondensatableiter Typ 5134E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 21 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 3/4" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 5134E Serie FLT31 Stahl maximum Differenzdruck 21 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN40 3/4" BSP ERIKS Artikelnr. 14257597
Vorratsartikel
Anschluss: Binnendraad
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Kapazitätsausführung
Maximaler Differenzdruck (bar): 21
Material Gehäuse: Stahl
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung: rechts → links
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)