ProductPage

SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ: 1033H Serie: FT14 Sphäroguss Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Der Sphäroguss-Schwimmerkondensatableiter Typ FT14 ist universell einsetzbar.
Der Schwimmermechanismus gewährleistet einen direkten Abfluss großer Mengen Kondensat und der automatische Entlüfter sorgt für die Ableitung nicht kondensierbarer Gase.
Das einzigartige Design ermöglicht eine einfache Einstellung der Einbaurichtung, indem das kugelförmige Gehäuse abgenommen und in die gewünschte Richtung gedreht wird.

Anwendung

  • Universell einsetzbar für die direkte Ableitung großer Mengen Kondensat.
  • Wärmetauscher
  • Lufterhitzer.
  • Gegenstromgeräte.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Anschluss: Binnendraad
Anschluss Größe: 3/4" BSPP(G)
Nennweite: DN20
Druckstufe Artikel: PN16
Kapazitätsausführung: SC
Maximaler Differenzdruck (bar): 14
Material Gehäuse: Sphäroguss
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schwimmer Kondensatableiter Typ 1033 Serie FT14-14 Sphäroguss maximum Differenzdruck 14 bar PN16 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Schwimmer Kondensatableiter Typ 1033 Serie FT14-14 Sphäroguss maximum Differenzdruck 14 bar PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11815301

Katalog Artikelnr 1: EC1033H03/4NDF2

Anschluss: Binnendraad
Anschluss Größe: 3/4" BSPP(G)
Nennweite: DN20
Druckstufe Artikel: PN16
Kapazitätsausführung: SC
Maximaler Differenzdruck (bar): 14
Material Gehäuse: Sphäroguss
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)