ProductPage

ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ: 1032E Serie: FLT Sphäroguss maximum Druckdifferenz 10 bar Innengewinde

Produktdokumentation

ADCA Schwimmer Kondensatableiter sind universell in allen Dampfsystemen einsetzbar. Der Schwimmermechanismus garantiert den direkten Kondensatabfluss beim Dampftemperatur. Es gibt also keine Verstopfung oder Unterkühlung, wodurch eine maximale Wärmeübertragung in Ihrem Wärmetauscher stattfindet. Durch die integrierte Bimetall-Entlüftung leiten die ADCA Schwimmer Kondensatableiter die Luft und andere nicht kondensierbare Gase im System während des Starts schnell ab, was die Aufwärmzeit erheblich verkürzt. Durch die modulierende Wirkung des Schwimmers sind die ADCA Schwimmer Kondensatableiter unempfindlich gegenüber plötzlichen Leistungs- oder Druckänderungen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie die Durchflussrichtung selbst einstellen können; sowohl von links nach rechts und vice versa, als nach vertikal.

Anwendung

Universell einsetzbar zur direkten Ableitung großer Kondensatmengen unter anderem in:

  • Wärmetauscher.
  • Lufterhitzer.
  • Gegenstromgeräte.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Kapazitätsausführung
Maximaler Differenzdruck (bar): 10
Material Gehäuse: Stahl
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung: rechts → links
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Schwimmer Kondensatableiter Typ 1032E Serie FLT21 Sphäroguss maximum Differenzdruck 10 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 1/2" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 1032E Serie FLT21 Sphäroguss maximum Differenzdruck 10 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 1/2" BSP ERIKS Artikelnr. 14257553
Schwimmer Kondensatableiter Typ 1032E Serie FLT25 Sphäroguss maximum Differenzdruck 10 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 1032E Serie FLT25 Sphäroguss maximum Differenzdruck 10 bar hohe Kapazität Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr. 14257556
Schwimmer Kondensatableiter Typ 1032E Serie FLT21 Sphäroguss maximum Differenzdruck 10 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 1" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 1032E Serie FLT21 Sphäroguss maximum Differenzdruck 10 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 1" BSP ERIKS Artikelnr. 14257555
Schwimmer Kondensatableiter Typ 1032E Serie FLT21 Sphäroguss maximum Differenzdruck 10 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 3/4" BSP ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ 1032E Serie FLT21 Sphäroguss maximum Differenzdruck 10 bar Montagerichtung horizontal Strömungsrichtung rechts → links PN16 3/4" BSP ERIKS Artikelnr. 14257554
Vorratsartikel
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Kapazitätsausführung
Maximaler Differenzdruck (bar): 10
Material Gehäuse: Stahl
Für Pressluft geeignet: Nein
Mit eingebautem Filter: Nein
Strömungsrichtung: rechts → links
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)