ProductPage

ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8964E Edelstahl Schwenk Losflansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Tabellen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite: Universal
Anschluss: Losflansch
Druckstufe Artikel: PN40
Max. Differenzdruck (bar)
Material Flansch
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Glockenkondensatableiter Typ 8964EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 Losflansch Edelstahl ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8964EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 Losflansch Edelstahl ERIKS Artikelnr. 14250952
Glockenkondensatableiter Typ 8964EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 Losflansch Stahl ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8964EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 Losflansch Stahl ERIKS Artikelnr. 14194462
Glockenkondensatableiter Typ 8964ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 Losflansch Edelstahl ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8964ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 Losflansch Edelstahl ERIKS Artikelnr. 13024948
Glockenkondensatableiter Typ 8964ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 Losflansch Stahl ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8964ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 Losflansch Stahl ERIKS Artikelnr. 13286016
Glockenkondensatableiter Typ 8964E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 Losflansch Edelstahl ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8964E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 Losflansch Edelstahl ERIKS Artikelnr. 12981739
Glockenkondensatableiter Typ 8964E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 Losflansch Stahl ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8964E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 Losflansch Stahl ERIKS Artikelnr. 12726716
Glockenkondensatableiter Typ 8964EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 Losflansch Edelstahl ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8964EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 Losflansch Edelstahl ERIKS Artikelnr. 13312290
Glockenkondensatableiter Typ 8964EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 Losflansch Stahl ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8964EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 Losflansch Stahl ERIKS Artikelnr. 12726717
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite: Universal
Anschluss: Losflansch
Druckstufe Artikel: PN40
Max. Differenzdruck (bar)
Material Flansch
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)