ProductPage

ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8962E Edelstahl Anschweißmuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: PN40
Max. Differenzdruck (bar)
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Glockenkondensatableiter Typ 8962EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 Muffenschweißung 1/2" ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8962EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 Muffenschweißung 1/2" ERIKS Artikelnr. 14194457
Glockenkondensatableiter Typ 8962ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 Muffenschweißung 1/2" ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8962ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 Muffenschweißung 1/2" ERIKS Artikelnr. 13311968
Glockenkondensatableiter Typ 8962E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 Muffenschweißung 1/2" ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8962E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 Muffenschweißung 1/2" ERIKS Artikelnr. 12714725
Glockenkondensatableiter Typ 8962EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 Muffenschweißung 1/2" ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8962EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 Muffenschweißung 1/2" ERIKS Artikelnr. 12726713
Glockenkondensatableiter Typ 8962ES Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 Muffenschweißung 3/4" ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8962ES Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 Muffenschweißung 3/4" ERIKS Artikelnr. 14194458
Glockenkondensatableiter Typ 8962ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 Muffenschweißung 3/4" ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8962ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 Muffenschweißung 3/4" ERIKS Artikelnr. 13311970
Glockenkondensatableiter Typ 8962E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 Muffenschweißung 3/4" ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8962E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 Muffenschweißung 3/4" ERIKS Artikelnr. 12714726
Glockenkondensatableiter Typ 8962EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 Muffenschweißung 3/4" ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8962EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 Muffenschweißung 3/4" ERIKS Artikelnr. 12726714
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: PN40
Max. Differenzdruck (bar)
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)