ProductPage

ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8961E Edelstahl Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel: PN40
Max. Differenzdruck (bar)
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Glockenkondensatableiter Typ 8961EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 1/2" BSPT ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8961EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr. 14194455
Glockenkondensatableiter Typ 8961ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 1/2" BSPT ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8961ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr. 13145201
Glockenkondensatableiter Typ 8961E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 1/2" BSPT ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8961E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr. 12714723
Glockenkondensatableiter Typ 8961EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 1/2" BSPT ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8961EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr. 12726711
Glockenkondensatableiter Typ 8961EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 3/4" BSPT ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8961EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr. 14194456
Glockenkondensatableiter Typ 8961ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 3/4" BSPT ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8961ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr. 13276342
Glockenkondensatableiter Typ 8961E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 3/4" BSPT ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8961E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr. 12714724
Glockenkondensatableiter Typ 8961EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 3/4" BSPT ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8961EL Edelstahl maximum Differenzdruck 28 bar PN40 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr. 12726712
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel: PN40
Max. Differenzdruck (bar)
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)