ProductPage

SPIRAX SARCO Glockenkondensatableiter Typ 1127 Serie HM Grauguss Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Max. Differenzdruck (bar)
Mit eingebautem Filter: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Glockenkondensatableiter Typ 1127 Serie HM00/6 Grauguss maximum Differenzdruck 10 bar inklusiv Filter PN16 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Glockenkondensatableiter Typ 1127 Serie HM00/6 Grauguss maximum Differenzdruck 10 bar inklusiv Filter PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11812019

Katalog Artikelnr 1: EC0112701/2G182

Glockenkondensatableiter Typ 1127 Serie HM10/7 Grauguss maximum Differenzdruck 12,5 bar inklusiv Filter PN16 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Glockenkondensatableiter Typ 1127 Serie HM10/7 Grauguss maximum Differenzdruck 12,5 bar inklusiv Filter PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11812020

Katalog Artikelnr 1: EC0112703/4GQ82

Vorratsartikel
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Max. Differenzdruck (bar)
Mit eingebautem Filter: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)