ProductPage

ARI Bimetall Kondensatableiter Type 8877 Serie 45.601 Stahl maximum Druckdifferenz 13 bar Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Mit Bimetall und integriertem Rückschlagventil und integriertem Filter, automatische Entlüftung bei der Inbetriebnahme. PN40. Max. Betriebsdruck 22 bar, max. 385 ° C, Schmiedestahl 1.0460 Gehäuse und Deckel, Edelstahl-Innenraum.

Material Gehäuse: Stahl
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Mit eingebautem Filter: Ja
Einbaulänge (mm): 95
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Bimetall Kondensatableiter Typ 8877 Serie 45.601 Stahl inklusiv filter maximum Differenzdruck 13 bar  PN40 1/2"BSPP ARI Bimetall Kondensatableiter Typ 8877 Serie 45.601 Stahl inklusiv filter maximum Differenzdruck 13 bar PN40 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 13456272
Bimetall Kondensatableiter Typ 8877 Serie 45.601 Stahl inklusiv filter maximum Differenzdruck 13 bar  PN40 3/4"BSPP ARI Bimetall Kondensatableiter Typ 8877 Serie 45.601 Stahl inklusiv filter maximum Differenzdruck 13 bar PN40 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13456283
Bimetall Kondensatableiter Typ 8877 Serie 45.601 Stahl inklusiv filter maximum Differenzdruck 13 bar  PN40 1"BSPP ARI Bimetall Kondensatableiter Typ 8877 Serie 45.601 Stahl inklusiv filter maximum Differenzdruck 13 bar PN40 1"BSPP ERIKS Artikelnr. 13456284
Material Gehäuse: Stahl
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Mit eingebautem Filter: Ja
Einbaulänge (mm): 95
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)