ProductPage
Home
Produkte
Armaturen - sonstige
HLK flow Produkte
Thermostatventile und Verteiler
Heizkörperverschraubungen und Anschlusssets
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2658 Messing Gerade
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Tabellen
DN
A
B
C
F
G
["]
mm
mm
mm
?
67
46
35
?
?
½
73
50
35
½
½
¾
86
58
35
¾
¾
Min./Max.
Press./Temp.
Max.oper. press.
10bar
Max. temperature
120°C for water
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Ausführung: Gerade
Ausführung: Gerade
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2658 Messing/EPDM Gerade Doppelt einstellbar 1/2" (15)
ERIKS Artikelnr. 11813037
Katalog Artikelnr 1: EC0265801/2EB27
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2658 brass/epdm straight double adjustable 1/2" (15)", "item_id": "g2672403689641817", "material_number": "11813037", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac radiator valves", "item_category4": "pr2672403689602336", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2658 Messing/EPDM Gerade Doppelt einstellbar 3/4" (20)
ERIKS Artikelnr. 11813038
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2658 brass/epdm straight double adjustable 3/4" (20)", "item_id": "g2672403689641769", "material_number": "11813038", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac radiator valves", "item_category4": "pr2672403689602336", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2658 Messing/EPDM Gerade Doppelt einstellbar 3/8" (10)
ERIKS Artikelnr. 11813036
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2658 brass/epdm straight double adjustable 3/8" (10)", "item_id": "g2672403689641895", "material_number": "11813036", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac radiator valves", "item_category4": "pr2672403689602336", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Ausführung: Gerade
Ausführung: Gerade
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)