ProductPage

OVENTROP Heizkörperventil Serie: HRV Typ: 2480N Messing Winkelform

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Ausführung: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Heizkörperventil Serie: HRV Typ: 2480N Messing/EPDM Winkelform Einstellbar M30x1,5 1/2" (15) OVENTROP Heizkörperventil Serie: HRV Typ: 2480N Messing/EPDM Winkelform Einstellbar M30x1,5 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11812885
Heizkörperventil Serie: HRV Typ: 2480N Messing/EPDM Winkelform Einstellbar M30x1,5 3/8" (10) OVENTROP Heizkörperventil Serie: HRV Typ: 2480N Messing/EPDM Winkelform Einstellbar M30x1,5 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 11812888
Ausführung: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

ERIKS Artikelnr: 11813324