ProductPage

OVENTROP Heizkörperablassventil Typ: 3554 Messing Rechtwinklige Ausführung Abzapfbar Füllbar Schlussstück/Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Ausführung: Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse: Messing
Größe Heizkörperanschluss
Rechtwinklige Ausführung: Ja
Abzapfbar: Ja
Füllbar: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Heizkörperablassventil Typ: 3554 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Abzapfbar Füllbar Schlussstück/Innengewinde 1/2" (15) OVENTROP Heizkörperablassventil Typ: 3554 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Abzapfbar Füllbar Schlussstück/Innengewinde 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11813360

Katalog Artikelnr 1: EC0355401/2BN02

Heizkörperablassventil Typ: 3554 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Abzapfbar Füllbar Schlussstück/Innengewinde 3/4" (20) OVENTROP Heizkörperablassventil Typ: 3554 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Abzapfbar Füllbar Schlussstück/Innengewinde 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11813361
Ausführung: Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse: Messing
Größe Heizkörperanschluss
Rechtwinklige Ausführung: Ja
Abzapfbar: Ja
Füllbar: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

ERIKS Artikelnr: 11813324