ProductPage

OVENTROP Heizkörperablassventil Typ: 3551 Messing Schlussstück/Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Vorratsartikel
Ausführung: Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse: Messing
Größe Heizkörperanschluss
Rechtwinklige Ausführung: Nein
Abzapfbar: Nein
Füllbar: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Heizkörperablassventil Typ: 3551 Messing/EPDM Schlussstück/Innengewinde 1/2" (15) OVENTROP Heizkörperablassventil Typ: 3551 Messing/EPDM Schlussstück/Innengewinde 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11962325

Katalog Artikelnr 1: EC0355101/2CN02

Heizkörperablassventil Typ: 3551 Messing/EPDM Schlussstück/Innengewinde 3/8" (10) OVENTROP Heizkörperablassventil Typ: 3551 Messing/EPDM Schlussstück/Innengewinde 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 11813359

Katalog Artikelnr 1: EC0355103/8CN02

Vorratsartikel
Ausführung: Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse: Messing
Größe Heizkörperanschluss
Rechtwinklige Ausführung: Nein
Abzapfbar: Nein
Füllbar: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

ERIKS Artikelnr: 11813324