ProductPage

ECON® Heizkörperablassventil Typ: 2451 Messing Schlussstück/Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Vorratsartikel
Ausführung: Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse: Messing
Größe Heizkörperanschluss
Rechtwinklige Ausführung: Nein
Abzapfbar: Nein
Füllbar: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Heizkörperablassventil Typ: 2451 Messing/EPDM Schlussstück/Innengewinde 1/2" (15) ECON® Heizkörperablassventil Typ: 2451 Messing/EPDM Schlussstück/Innengewinde 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11812878

Katalog Artikelnr 1: EC0245101/2CN07

Heizkörperablassventil Typ: 2451 Messing/EPDM Schlussstück/Innengewinde 3/4" (20) ECON® Heizkörperablassventil Typ: 2451 Messing/EPDM Schlussstück/Innengewinde 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11812879

Katalog Artikelnr 1: EC0245103/4CN07

Heizkörperablassventil Typ: 2451 Messing/EPDM Schlussstück/Innengewinde 3/8" (10) ECON® Heizkörperablassventil Typ: 2451 Messing/EPDM Schlussstück/Innengewinde 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 11812877

Katalog Artikelnr 1: EC0245103/8CN07

Vorratsartikel
Ausführung: Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse: Messing
Größe Heizkörperanschluss
Rechtwinklige Ausführung: Nein
Abzapfbar: Nein
Füllbar: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)