ProductPage

ECON® Heizkörperablassventil Typ: 2450 Messing Rechtwinklige Ausführung Schlussstück/Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Ausführung: Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse: Messing
Größe Heizkörperanschluss
Rechtwinklige Ausführung: Ja
Abzapfbar: Nein
Füllbar: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Heizkörperablassventil Typ: 2450 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Schlussstück/Innengewinde 1/2" (15) ECON® Heizkörperablassventil Typ: 2450 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Schlussstück/Innengewinde 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11812875

Katalog Artikelnr 1: EC0245001/2DN07

Heizkörperablassventil Typ: 2450 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Schlussstück/Innengewinde 3/4" (20) ECON® Heizkörperablassventil Typ: 2450 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Schlussstück/Innengewinde 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11812876
Heizkörperablassventil Typ: 2450 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Schlussstück/Innengewinde 3/8" (10) ECON® Heizkörperablassventil Typ: 2450 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Schlussstück/Innengewinde 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 11812874
Ausführung: Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse: Messing
Größe Heizkörperanschluss
Rechtwinklige Ausführung: Ja
Abzapfbar: Nein
Füllbar: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)