ProductPage

OVENTROP Heizkörperventil Serie: AV9 Typ: 3474H Messing Winkelform

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Vorratsartikel
Ausführung: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Thermostatisch mit Verschlusskappe
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Heizkörperventil Serie: AV9 Typ: 3474H Messing/EPDM Winkelform 9 Voreinstellungen M30x1,5 1/2" (15) OVENTROP Heizkörperventil Serie: AV9 Typ: 3474H Messing/EPDM Winkelform 9 Voreinstellungen M30x1,5 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12712510

Katalog Artikelnr 1: EC0347401/23AV9

Heizkörperventil Serie: AV9 Typ: 3474H Messing/EPDM Winkelform 9 Voreinstellungen M30x1,5 1" (25) OVENTROP Heizkörperventil Serie: AV9 Typ: 3474H Messing/EPDM Winkelform 9 Voreinstellungen M30x1,5 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12712512

Katalog Artikelnr 1: EC0347400013AV9

Heizkörperventil Serie: AV9 Typ: 3474H Messing/EPDM Winkelform 9 Voreinstellungen M30x1,5 3/4" (20) OVENTROP Heizkörperventil Serie: AV9 Typ: 3474H Messing/EPDM Winkelform 9 Voreinstellungen M30x1,5 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 12712511

Katalog Artikelnr 1: EC0347403/43AV9

Vorratsartikel
Ausführung: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Thermostatisch mit Verschlusskappe
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)