ProductPage
Home
Produkte
Armaturen - sonstige
HLK flow Produkte
HLK Be- und Entlüfter
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
TA
Schnellentlüfter Serie: ZUT Typ: 2841 Innengewinde (BSPP)
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Anwendung: Heizung
Anwendung: Heizung
Material: Messing
Material: Messing
Nennweite
1" (25) (1)
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Durchlassfähigkeit (m³/h)
2.3 (1)
3.8 (1)
Durchlassfähigkeit (m³/h)
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)
TA
Schnellentlüfter Serie: ZUT Typ: 2841 Messing Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)
ERIKS Artikelnr. 13425371
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "quick exhaust valve series: zut type: 2841 brass internal thread (bspp) 1/2" (15)", "item_id": "g9023846107953445", "material_number": "13425371", "item_brand": "ta", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac air vent and aerators", "item_category4": "pr_ec010260_0004_fw", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
TA
Schnellentlüfter Serie: ZUT Typ: 2841 Messing Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)
ERIKS Artikelnr. 12712005
Katalog Artikelnr 1: PX7890520
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "quick exhaust valve series: zut type: 2841 brass internal thread (bspp) 3/4" (20)", "item_id": "gr0000001332016", "material_number": "12712005", "item_brand": "ta", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac air vent and aerators", "item_category4": "pr_ec010260_0004_fw", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
TA
Schnellentlüfter Serie: ZUT Typ: 2841 Messing Innengewinde (BSPP) 1" (25)
ERIKS Artikelnr. 12712006
Katalog Artikelnr 1: PX7890525
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "quick exhaust valve series: zut type: 2841 brass internal thread (bspp) 1" (25)", "item_id": "gr0000001332391", "material_number": "12712006", "item_brand": "ta", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac air vent and aerators", "item_category4": "pr_ec010260_0004_fw", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
Anwendung: Heizung
Anwendung: Heizung
Material: Messing
Material: Messing
Nennweite
1" (25) (1)
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Durchlassfähigkeit (m³/h)
2.3 (1)
3.8 (1)
Durchlassfähigkeit (m³/h)
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)