ProductPage

TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Das Ausdehnungsgefäß verfügt über einen genialen einfachen Aufbau. Die robuste Konstruktion und ein Betrieb ohne externe Energiequellen machen es zum am meisten verwendeten Druckhaltesysteme im unteren Leistungsbereich.

Anwendung

  • Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme.
  • Geeignet für nicht aggressive und ungiftige Medien.

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Material Gehäuse: Stahl
Faßgröße (l)
Abmessungen Gewindeanschluss Fass: 3/4" (20)
Vordruck (bar)
Enddruck (bar)
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 140l Vordruck: 1.5bar Enddruck: 3bar TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 140l Vordruck: 1.5bar Enddruck: 3bar ERIKS Artikelnr. 12712548

Katalog Artikelnr 1: PX7101008

Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 140l Vordruck: 3.5bar Enddruck: 6bar TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 140l Vordruck: 3.5bar Enddruck: 6bar ERIKS Artikelnr. 12712536

Katalog Artikelnr 1: PX7102008

Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 140l Vordruck: 4bar Enddruck: 10bar TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 140l Vordruck: 4bar Enddruck: 10bar ERIKS Artikelnr. 12712535

Katalog Artikelnr 1: PX7103007

Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 200l Vordruck: 1.5bar Enddruck: 3bar TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 200l Vordruck: 1.5bar Enddruck: 3bar ERIKS Artikelnr. 12712549

Katalog Artikelnr 1: PX7101010

Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 200l Vordruck: 3.5bar Enddruck: 6bar TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 200l Vordruck: 3.5bar Enddruck: 6bar ERIKS Artikelnr. 12712555

Katalog Artikelnr 1: PX7102009

Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 200l Vordruck: 4bar Enddruck: 10bar TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 200l Vordruck: 4bar Enddruck: 10bar ERIKS Artikelnr. 12712561

Katalog Artikelnr 1: PX7103008

Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 300l Vordruck: 1.5bar Enddruck: 3bar TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 300l Vordruck: 1.5bar Enddruck: 3bar ERIKS Artikelnr. 12712550

Katalog Artikelnr 1: PX7101011

Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 300l Vordruck: 3.5bar Enddruck: 6bar TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 300l Vordruck: 3.5bar Enddruck: 6bar ERIKS Artikelnr. 12712556

Katalog Artikelnr 1: PX7102010

Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 300l Vordruck: 4bar Enddruck: 10bar TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 300l Vordruck: 4bar Enddruck: 10bar ERIKS Artikelnr. 12712533

Katalog Artikelnr 1: PX7103009

Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 400l Vordruck: 1.5bar Enddruck: 3bar TA Membrandruckausgleichssgefäß Serie: Statico SU Typ: 1842 Faßgröße: 400l Vordruck: 1.5bar Enddruck: 3bar ERIKS Artikelnr. 12712551

Katalog Artikelnr 1: PX7101012

Material Gehäuse: Stahl
Faßgröße (l)
Abmessungen Gewindeanschluss Fass: 3/4" (20)
Vordruck (bar)
Enddruck (bar)
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster