ProductPage

ECON® Druckminderer Type 8230 Bronze Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Anwendung

Medien bei Ausführung mit EPDM-Membran:

  • Luft.
  • Warmes Wasser.
  • Neutrale und nicht klebende Flüssigkeiten.
  • Neutrale Gase und Dämpfe.
Medien bei Version mit optionaler FPM-Membran:
  • Nicht neutrale Flüssigkeiten.
  • Öle.
  • Druckluft mit Aerosolöl.
  • Kraftstoffe.
Anwendungsbereiche:
  • Industrie Prozesswassereinrichtung.
  • Gebäude Prozesswassereinrichtung.
  • Sprinkleranlage.
  • Trinkwasseranwendungen.
  • Maritime Industrie.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Reduzierter Druckbereich (bar)
Mediumtemperatur (°C): von -20 bis 120
Geeignet für
Material Gehäuse: Bronze
Mit Manometer: Nein
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1 - 8 bar PN40 1.1/2" BSPP ECON® Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1 - 8 bar PN40 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13456115
Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 2 bar PN40 1.1/2" BSPP ECON® Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 2 bar PN40 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13456114
Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 5 - 15 bar PN40 1.1/2" BSPP ECON® Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 5 - 15 bar PN40 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13456116
Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 5 - 15 bar PN40 1.1/4" BSPP ECON® Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 5 - 15 bar PN40 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13456113
Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 2 bar PN40 1.1/4" BSPP ECON® Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 2 bar PN40 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13456112
Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1 - 8 bar PN40 1.1/4" BSPP ECON® Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1 - 8 bar PN40 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13455325
Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 5 - 15 bar PN40 1/2" BSPP ECON® Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 5 - 15 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13456105
Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 2 bar PN40 1/2" BSPP ECON® Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 2 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13456103
Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1 - 8 bar PN40 1/2" BSPP ECON® Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1 - 8 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13456104
Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1 - 8 bar PN40 1" BSPP ECON® Druckminderer Typ 8230 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1 - 8 bar PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 13456110
Vorratsartikel
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Reduzierter Druckbereich (bar)
Mediumtemperatur (°C): von -20 bis 120
Geeignet für
Material Gehäuse: Bronze
Mit Manometer: Nein
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster