ProductPage

HONEYWELL Druckminderer Type 11189 Serie D06FH Messing Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Wasser.
  • Industrie allgemein.

Technische Informationen
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite: 3/4" (20)
Druckstufe Artikel: PN25
Reduzierter Druckbereich (bar): von 1.5 bis 12
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 60
Geeignet für: Wasser
Material Gehäuse: Messing
Mit Manometer: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Druckminderer Typ 11189 Serie D06FH Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 12 bar PN25 3/4" BSPP HONEYWELL Druckminderer Typ 11189 Serie D06FH Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 12 bar PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 10051464
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite: 3/4" (20)
Druckstufe Artikel: PN25
Reduzierter Druckbereich (bar): von 1.5 bis 12
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 60
Geeignet für: Wasser
Material Gehäuse: Messing
Mit Manometer: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)