ProductPage

ARI Druckminderer Type 1909 Serie 701 Stahl Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Genauer und zuverlässiger selbsttätiger Druckminderer aus Stahl mit Druckentlastung und Abdichtung durch Edelstahlbalg für verschiedene industrielle Anwendungen.

Anwendung

  • Dampf.
  • Gase.
  • Flüssigkeiten.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Reduzierter Druckbereich (bar)
Mediumtemperatur (°C): von -10 bis 350
Geeignet für
Material Gehäuse: Stahl
Mit Manometer: Nein
Filter löschen (52 der 52 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 2,0 - 5,0 bar PN40 DN15 ARI Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 2,0 - 5,0 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 11812633

Katalog Artikelnr 1: EC019090015CA5D

Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN40 DN15 ARI Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 11812630

Katalog Artikelnr 1: EC019090015CA5A

Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 4,5 - 10,0 bar PN40 DN15 ARI Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 4,5 - 10,0 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 11812634

Katalog Artikelnr 1: EC019090015CA5E

Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN40 DN15 ARI Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 11812631

Katalog Artikelnr 1: EC019090015CA5B

Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,8 - 2,5 bar PN40 DN15 ARI Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,8 - 2,5 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 11812632

Katalog Artikelnr 1: EC019090015CA5C

Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 8,0 - 16,0 bar PN40 DN15 ARI Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 8,0 - 16,0 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 11812635

Katalog Artikelnr 1: EC019090015CA5F

Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 8,0 - 16,0 bar PN40 DN20 ARI Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 8,0 - 16,0 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 11812641

Katalog Artikelnr 1: EC019090020CA5F

Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 2,0 - 5,0 bar PN40 DN20 ARI Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 2,0 - 5,0 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 11812639

Katalog Artikelnr 1: EC019090020CA5D

Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN40 DN20 ARI Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 11812636

Katalog Artikelnr 1: EC019090020CA5A

Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,2 bar PN40 DN20 ARI Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,2 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 11812637

Katalog Artikelnr 1: EC019090020CA5B

Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Reduzierter Druckbereich (bar)
Mediumtemperatur (°C): von -10 bis 350
Geeignet für
Material Gehäuse: Stahl
Mit Manometer: Nein
Filter löschen (52 der 52 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Ähnliche Artikel

Die ADCA-Serie RP45S ist eine selbsttätige Druckminderer ausgestattet mit einem speziellen hochwertigen Edelstahl-Faltenbalg, einen druckentlasteten Kegel und einen geringstmöglichen Widerstand an der Spindel, wodurch der Druckminderer sehr präzis regelt. Diese Konstruktion zusammen mit eine grosse Auswahl von Antrieben und Federn, ermöglicht ein höhes Druckverhältenis von 25 : 1 und einen Regelbereich von 10 : 1.