ProductPage

Druckminderer Type 147 Serie DRV235 Messing mit Federkappe Messing Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Druckluft.
  • Neutrale Gase.
  • Wasser und neutrale Flüssigkeiten, wenn kleinere Durchflussraten erforderlich sind.

Vorratsartikel
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Reduzierter Druckbereich (bar): von 1.5 bis 20
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 100
Geeignet für
Material Gehäuse: Bronze
Mit Manometer: Nein
Manometeranschluss: 1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN20 Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 11810592

Katalog Artikelnr 1: EC001470020DF5S

Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN25 Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11810593

Katalog Artikelnr 1: EC001470025DF5S

Vorratsartikel
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Reduzierter Druckbereich (bar): von 1.5 bis 20
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 100
Geeignet für
Material Gehäuse: Bronze
Mit Manometer: Nein
Manometeranschluss: 1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)