ProductPage

Druckminderer Type 147 Serie DRV235 Messing mit Federkappe Grauguss Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Druckluft.
  • Neutrale Gase.
  • Wasser und neutrale Flüssigkeiten, wenn kleinere Durchflussraten erforderlich sind.

Vorratsartikel
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Reduzierter Druckbereich (bar): von 1.5 bis 20
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 100
Geeignet für
Material Gehäuse: Bronze
Mit Manometer: Nein
Manometeranschluss: 1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN32 Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN32 ERIKS Artikelnr. 11810594

Katalog Artikelnr 1: EC001470032DF5S

Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN40 Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 11810595

Katalog Artikelnr 1: EC001470040DF5S

Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN50 Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11810596

Katalog Artikelnr 1: EC001470050DF5S

Vorratsartikel
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Reduzierter Druckbereich (bar): von 1.5 bis 20
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 100
Geeignet für
Material Gehäuse: Bronze
Mit Manometer: Nein
Manometeranschluss: 1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)