ProductPage

VAG Druckminderer Typ: 21150 Sphäroguss Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate DVGW Water  (PDF)
Product Data sheet default Capacity table Type 21150-SZ40  (PDF)
Produktübersicht

Steuerventil zur kavitationsfreien Steuerung von Druck und Durchfluss ohne Hilfsenergie.
Lange Lebensdauer durch den gehärteten und damit verschleißfesten Sitz. Der Sitz ist angeschweißt, damit sich keine Bakterien zwischen dem Gehäuse und dem Sitz festsetzen können.
Die in das Gehäuse eingepressten Hülsen mit Schraubgewinde (CORFIX) verhindern freiliegende Stellen und somit Korrosion in den Anschlüssen der Steuerleitungen.
Die Steuerleitungen sowie die Armaturen sind aus Edelstahl gefertigt.

Anwendung

  • (Trink-)Wasser und andere neutrale Medien.

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Reduzierter Druckbereich (bar)
Geeignet für: Wasser
Material Gehäuse: Sphäroguss
Mit Manometer: Ja
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN50 VAG Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN50 ERIKS Artikelnr. 13450087
Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN65 VAG Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN65 ERIKS Artikelnr. 13450088
Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN80 VAG Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN80 ERIKS Artikelnr. 13450089
Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN100 VAG Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN100 ERIKS Artikelnr. 13450090
Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN125 VAG Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN125 ERIKS Artikelnr. 13450091
Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN150 VAG Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN150 ERIKS Artikelnr. 13450092
Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN10 DN200 VAG Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN10 DN200 ERIKS Artikelnr. 13450093
Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN200 VAG Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN200 ERIKS Artikelnr. 13450094
Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN10 DN250 VAG Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN10 DN250 ERIKS Artikelnr. 13450095
Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN250 VAG Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN250 ERIKS Artikelnr. 13450096
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel
Reduzierter Druckbereich (bar)
Geeignet für: Wasser
Material Gehäuse: Sphäroguss
Mit Manometer: Ja
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster