ProductPage

BRADY Warnkette PE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die aus haltbarem Polyethylen gefertigten Bradylink® Warnketten sind eine dekorative Alternative zu Metallketten (Hinweis: Die Ketten sind nicht zum Abstützen schwerer Gegenstände gedacht). Die Ketten sind farblich auf die Bradylink® Warnpfosten abgestimmt. Lieferung in 25-m-Paketen.

Farbe
Breite (mm): 28
Höhe (mm): 50
Länge (cm): 2500
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Warnkette PE gelb/schwarz 25m BRADY Warnkette PE gelb/schwarz 25m ERIKS Artikelnr. 23590667

Katalog Artikelnr 1: 278270

Katalog Artikelnr 2: PPE0084769

Warnkette PE gelb 25m BRADY Warnkette PE gelb 25m ERIKS Artikelnr. 23590668

Katalog Artikelnr 1: 278271

Katalog Artikelnr 2: PPE0084768

Farbe
Breite (mm): 28
Höhe (mm): 50
Länge (cm): 2500
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)