ProductPage

BRADY TOUGHSTRIPE™ Bodenmarkierungsband Gelb

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

TOUGHSTRIPE™-Produkte zur Bodenmarkierung von Brady aus Polyester B-514. Ideal zur Markierung von Wegen, Gängen und Lagerorten bzw. als Wegweiser zu Sicherheitseinrichtungen und für Fluchtwege.

Vorratsartikel
Farbe: Gelb
Breite (mm)
Material: Polyester mit Polyester-Schutzlaminat
Dicke (mm): 0.2
Länge (m): 30
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
ToughStripe Markierungsband 50,8mmx30m gelbe BRADY ToughStripe Markierungsband 50,8mmx30m gelbe ERIKS Artikelnr. 12139981

Katalog Artikelnr 1: 104312

Katalog Artikelnr 2: PPE0084506

ToughStripe Markierungsband 76,2mmx30m gelbe BRADY ToughStripe Markierungsband 76,2mmx30m gelbe ERIKS Artikelnr. 12243439

Katalog Artikelnr 1: 104342

Katalog Artikelnr 2: PPE0084507

ToughStripe Markierungsband 101,6mmx30m gelbe BRADY ToughStripe Markierungsband 101,6mmx30m gelbe ERIKS Artikelnr. 12173288

Katalog Artikelnr 1: 104372

Katalog Artikelnr 2: PPE0084508

Vorratsartikel
Farbe: Gelb
Breite (mm)
Material: Polyester mit Polyester-Schutzlaminat
Dicke (mm): 0.2
Länge (m): 30
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)