DANCOP Pfosten für Sicherheitsgeländer zur Verwendung im Innenbereich, Farbe gelb RAL 1023
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Sicherheitsgeländer für den Innenbereich RAL 1023
• Massiver Stahl
Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.
• Kombinierbare Längen
500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten kombinierbar
mit Balken mit einer Länge von 1000, 1200, 1350 und 1500 mm
Ermöglichen eine modulare Anpassung.
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
• Technische Daten
Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt
Pfosten: mit Bodenplatte, 200 x 200 mm, zum Verankern.
Balken: B x T 140 x 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial.
Farbe: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.
• Einfache Montage
Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden.
DANCOP
Balken 140x80 1000mm für innen
ERIKS Artikelnr. 14338390
Katalog Artikelnr 1: 8504258396 |
|||
DANCOP
Balken 140x80 1200mm für innen
ERIKS Artikelnr. 14338391
Katalog Artikelnr 1: 8504258397 |
|||
DANCOP
Balken 140x80 1350mm für innen
ERIKS Artikelnr. 14338392
Katalog Artikelnr 1: 8504258398 |
|||
DANCOP
Balken 140x80 1500mm für innen
ERIKS Artikelnr. 12965957
Katalog Artikelnr 1: 8504258399 |