DANCOP Mittelpfosten für Sicherheitsgeländer zur Verwendung im Innenbereich, Farbe gelb RAL 1023
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/dancop.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Sicherheitsgeländer für den Innenbereich RAL 1023
• Massiver Stahl
Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.
• Kombinierbare Längen
500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten kombinierbar
mit Balken mit einer Länge von 1000, 1200, 1350 und 1500 mm
Ermöglichen eine modulare Anpassung.
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
• Technische Daten
Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt
Pfosten: mit Bodenplatte, 200 x 200 mm, zum Verankern.
Balken: B x T 140 x 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial.
Farbe: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.
• Einfache Montage
Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden.
![]() |
DANCOP
Mittelständer 1000mm für innen
ERIKS Artikelnr. 14338394
Katalog Artikelnr 1: 8504258406 |
||
![]() |
DANCOP
Mittelständer 500mm für innen
ERIKS Artikelnr. 14338395
Katalog Artikelnr 1: 8504258407 |