DANCOP Endpfosten für Sicherheitsgeländer zur Verwendung im Innenbereich, Farbe gelb RAL 1023
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Sicherheitsgeländer für den Innenbereich RAL 1023
• Massiver Stahl
Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.
• Kombinierbare Längen
500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten kombinierbar
mit Balken mit einer Länge von 1000, 1200, 1350 und 1500 mm
Ermöglichen eine modulare Anpassung.
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
• Technische Daten
Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt
Pfosten: mit Bodenplatte, 200 x 200 mm, zum Verankern.
Balken: B x T 140 x 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial.
Farbe: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.
• Einfache Montage
Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden.
DANCOP
Endständer 1000mm für innen
ERIKS Artikelnr. 12965962
Katalog Artikelnr 1: 8504258402 |
|||
DANCOP
Endständer 500mm für innen
ERIKS Artikelnr. 14338393
Katalog Artikelnr 1: 8504258403 |