DANCOP Abgrenzungsscherengitter mit Rollen, rot/weiß
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Scherengitter
• Einfache und schnelle Aufstellung
Durch die schnelle und einfache Nutzung können bestimmte Bereiche, z. B. Gefahrenzonen oder Durchgänge blockiert werden.
Auch zur dauerhaften Wandmontage geeignet.
• Platzsparend lagern
Bei Nichtgebrauch lassen sich die Scherengitter praktisch zusammenschieben und verstauen.
Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
• Technische Daten
Material: massiver Stahl
Gitter: Flachstahl-Scherengitter, 25 x 4 m (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40 x 5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm).
Füße/Stützen: Profilstahl für den stationären Einsatz, mit Rollen oder zur Wandbefestigung.
Gesamthöhe der Füße: 1015 mm
Farbe: beidseitige Warnmarkierung in rot/weiß oder gelb/schwarz.
Abbildungen (ähnlich) zeigen Modell mit Wandbefestigung.
DANCOP
Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiß
ERIKS Artikelnr. 12965976
Katalog Artikelnr 1: 8503727733 |
|||
DANCOP
Scherengitter 4,0x1,05m rot-weiß
ERIKS Artikelnr. 12965990
Katalog Artikelnr 1: 8503727739 |